画像準備中

ウレタンホースジョイント 9.5X13.5mm NPT1/4 オネジ

商品レビューを投稿する
24日以内出荷返品不可 代引不可 24日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 注文コード75365459 品番19-958-1342
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

鍍金処理により、耐食性・耐久性に優れています。

用途工場設備などの配管用。 トラスコ品番682-9215 材質本体:真鍮(鍍金処理) タイプウレタンホースジョイント 適合チューブ外径(Φmm)13.5 最高使用圧力(MPa)1.6 使用流体水・空気・油 適合チューブ内径(Φmm)9.5 接続口径DNPT1/4 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする