アイカタ
アイカタの 料理道具
アイカタの 鍋・釜・やかん
アイカタの やかん
アイカタ ステンレスケトル
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(1200mL)
注文コード
75493096
品番
PD3036
販売価格(税込)
¥13,200
販売価格(税別)
¥
12,000
バスケットに入れる
全長(mm)
200
高さ(mm)
242
材質(本体)
ステンレス
質量(g)
575
全幅(mm)
144
適合容量(mL)
1200
材質(取手)
ステンレス、天然木
材質(つまみ)
天然木
満水容量(mL)
1800