曜日別特売
A-POT 5P STD M6×0.5 ポイントタップ A-POT ねじの種類:M OSG(オーエスジー) 75537987

ポイントタップ A-POT ねじの種類:M

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
呼び寸法M6×0.5
M6×0.5
M1.4×0.3
M1.6×0.35
M1.7×0.35
M2×0.4
M2×0.25
M2.2×0.45
M2.2×0.25
M2.3×0.4
M2.5×0.45
M2.5×0.35
M2.6×0.45
M3×0.5
M3×0.35
M3.5×0.6
M3.5×0.35
M4×0.7
M4×0.5
M4.5×0.75
M4.5×0.5
M5×0.8
M5×0.5
M5.5×0.5
M6×1
M6×0.75
M7×1
M7×0.75
M8×1.25
M8×1
M8×0.75
M9×1.25
M9×1
M9×0.75
M10×1.5
M10×1.25
M10×1
M10×0.75
M11×1.5
M11×1
M11×0.75
M12×1.75
M12×1.5
M12×1.25
M12×1
M14×2
M14×1.5
M14×1.25
M14×1
M15×1.5
M15×1
M16×2
M16×1.5
M16×1
M17×1.5
M17×1
M18×2.5
M18×2
M18×1.5
M18×1
M20×2.5
M20×2
M20×1.5
M20×1
M22×2.5
M22×2
M22×1.5
M22×1
M24×3
M24×2
M24×1.5
M24×1
ねじ径M6
M6
M1.4
M1.6
M1.7
M2
M2.2
M2.3
M2.5
M2.6
M3
M3.5
M4
M4.5
M5
M5.5
M7
M8
M9
M10
M11
M12
M14
M15
M16
M17
M18
M20
M22
M24
ピッチ(mm)0.5
精度OH3
内容量1本注文コード75537987品番A-POT 5P STD M6×0.5
参考基準価格(税別)¥5,100販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
3,798

高能率・多機能な性能を誇るAタップシリーズです。安定した切りくず排出性を持ったポイントタップです。

用途
低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼:◎、調質鋼(25~35HRC):◎、調質鋼(35~45HRC):○、ステンレス鋼(~35HRC):◎、工具鋼:○、鋳鋼:◎、ダクタイル鋳鉄:◎、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、チタン合金:○、マグネシウム合金鋳物:○
材質
粉末ハイス(CPM)
表面処理
Vコーティング(複合多層コーティング)
ねじの種類
M
呼び寸法
M6×0.5
ねじ径
M6
ピッチ(mm)
0.5
食付
5P
精度表記
STD
精度
OH3
全長(mm)
62
ねじ長さ(mm)
19
首下長(mm)
29
シャンク径(mm)
6
溝数
3
形状
突出しセンタ有

商品説明動画

Aポイントタップ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-05-13
用途: 超々ジュラルミン(A7075)のタップ加工

細目でゲージが通らなかったりがあると嫌なので並目での実績からこのタップを購入して加工し問題ありませんでした。ただ手加工ですとゲージの止めが入ってしまうことが何度かありましたのでNC加工以外での使用はお勧めしません。

対象商品 : 59475894
2024-05-30
用途: SUS304の材料にM2長さ10mm貫通タップの加工
森鋲螺製作所

下穴Φ1.7では深さ8mmになるとたっぷが折れてしまいます。
Φ1.75ですとなんとか貫通タップ加工が出来ました。
タップ仕上がり後の内径はΦ1.68でしたので、下穴Φ1.75で正解でした。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする