YK-D3403GFR(H) リビングDC扇風機 ユアサ(ユアサプライムス) 75572896

※商品画像1.

YK-D3403GFR(H) リビングDC扇風機 ユアサ(ユアサプライムス) 75572896
YK-D3403GFR(H) リビングDC扇風機 ユアサ(ユアサプライムス) 75572896
YK-D3403GFR(H) リビングDC扇風機 ユアサ(ユアサプライムス) 75572896
YK-D3403GFR(H) リビングDC扇風機 ユアサ(ユアサプライムス) 75572896
YK-D3403GFR(H) リビングDC扇風機 ユアサ(ユアサプライムス) 75572896
YK-D3403GFR(H) リビングDC扇風機 ユアサ(ユアサプライムス) 75572896
YK-D3403GFR(H) リビングDC扇風機 ユアサ(ユアサプライムス) 75572896
YK-D3403GFR(H) リビングDC扇風機 ユアサ(ユアサプライムス) 75572896
YK-D3403GFR(H) リビングDC扇風機 ユアサ(ユアサプライムス) 75572896
YK-D3403GFR(H) リビングDC扇風機 ユアサ(ユアサプライムス) 75572896
YK-D3403GFR(H) リビングDC扇風機 ユアサ(ユアサプライムス) 75572896
YK-D3403GFR(H) リビングDC扇風機 ユアサ(ユアサプライムス) 75572896

リビングDC扇風機

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
グレー
内容量1台注文コード75572896品番YK-D3403GFR(H)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,148
販売価格(税別)
6,498

DCモーター搭載で静音・省エネ・細かな風量調節8段階。
切りタイマー・入りタイマー搭載(同時セットはできません)。
6時間切タイマー付き。設定した時間が経過すると自動的に電源が切れます。
6時間入タイマー付き。設定した時間が経過すると自動的に電源が入ります。
切り忘れ防止8時間自動OFF機能付き。運転開始後、操作しないまま、8時間経過すると自動的に電源が切れます。
首振りもリモコンで操作可能なフルリモコン。

質量(kg)2.8グレー羽根枚数5寸法(cm)36.2×35.6×69~87消費電力(W)(50/60Hz)20風量8段階タイマー1/2/4/6時間首振り左右羽根径(Φmm)300切タイマー8時間
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小型扇風機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする