曜日別特売
KDM30α-500kPaG-B-BL(検査成績書、校正証明書、トレサ体系図付き) デジタル圧力計 KDM30α 電池駆動タイプ クローネ 75586808

 

KDM30α-500kPaG-B-BL(検査成績書、校正証明書、トレサ体系図付き) デジタル圧力計 KDM30α 電池駆動タイプ クローネ 75586808
KDM30α-500kPaG-B-BL(検査成績書、校正証明書、トレサ体系図付き) デジタル圧力計 KDM30α 電池駆動タイプ クローネ 75586808
KDM30α-500kPaG-B-BL(検査成績書、校正証明書、トレサ体系図付き) デジタル圧力計 KDM30α 電池駆動タイプ クローネ 75586808
KDM30α-500kPaG-B-BL(検査成績書、校正証明書、トレサ体系図付き) デジタル圧力計 KDM30α 電池駆動タイプ クローネ 75586808

デジタル圧力計 KDM30α 電池駆動タイプ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃6日以内出荷とは
内容量
1式
仕様
ドキュメント:検査成績書、校正証明書、トレサビリティ体系図付き
注文コード
75586808
品番
KDM30α-500kPaG-B-BL(検査成績書、校正証明書、トレサ体系図付き)
参考基準価格(税別)¥60,000販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
¥59,980

表示部の回転と本体の首振り角度を最大330°可変できる「フレキシブルディスプレイ機構」を搭載したデジタル圧力計です。
これにより、液晶部が取付け位置に左右されにくく、圧力値を見やすい角度に調整することができるため、測定者や施工者の手間や負担を軽減することが可能です。
圧力計としてはデジタルならではの多種な測定機能を取り入れ、従来の針式圧力計ではできなかったことが実現します。
受圧部材質には耐腐食性の高いSUS316Lを採用で、弱塩酸系の液にも対応可能、測定媒体を選ばず気体及び液体の両媒体に対応します。

用途
幅広い測定レンジやセンサタイプを選択することができるため、タイヤ圧や荷重の計測やポンプ・コンプレッサー圧力管理、油圧機器制御、容器内圧測定等、様々なアプリケーションでご使用いただけます。
測定レンジ
500kPa(ゲージ圧)
精度(%)
±0.25F.S. +1digit(直線性、ヒステリシス、再現性含む)
仕様
ドキュメント:検査成績書、校正証明書、トレサビリティ体系図付き
材質
受圧部:SUS316L、ケース:ABS樹脂
機能オプション
(別途お見積り)アナログ出力1-5VDC、デジタル出力RS-232C、無線通信出力、ブザー他
使用温度範囲(℃)
-20~60 (凍結、結露なきこと)
電源
電池駆動(006P電池9V×1個)
外径(Φmm)
80
精度
±0.25%F.S. +1digit(直線性、ヒステリシス、再現性含む)
接続ねじ
G1/4"(オス)
表示
フル4桁LCD表示
アナログ出力
なし
その他の機能
パワーオートオフ機能、サンプリング設定、表示レート・移動平均、ピーク/バレーホールド機能、ゼロ点補正機能 他
測定流体
気体及び液体(SUS316Lを腐食させない媒体)
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※ご使用の前に、必ずメーカー取扱説明書をよく読んでからお使いください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,200/税込¥1,320
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする