日鉄溶接工業(旧日鉄住金)
被覆アーク溶接棒S-16
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(20kg)
1箱(5kg×4箱)
1箱(20kg)
¥28,980
棒径(Φmm)
2.6
2.6
3.2
4
5.0
8
棒長(mm)
300
300
400
450
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(20kg)
注文コード
75669810
品番
S-16
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
溶接金属の耐割れ性、機械的性質及びX線性能が優れた低水素系溶接棒です。
安定したアークと使用電流範囲の広さは、全姿勢溶接に最適であり、低水素系溶接棒の代表銘柄です。
スパッタ量とヒューム量を低減しました。
用途
造船、機械、車両、建築、橋梁などの強度部材、各種圧力容器及び厚板軟鋼、中炭素鋼、快削鋼など溶接性の劣る鋼材の溶接。
棒径(Φmm)
2.6
棒長(mm)
300
電流範囲(A)
下向:60~110、上向:60~90、立向:60~90
タイプ
厚板全姿勢溶接用
JIS規格
Z3211 E4316U (旧Z3211 D4316)
伸び(%)
32
被覆系
低水素系
引張強度(MPa)
540
AWS規格
A5.1 E7016該当
耐圧力(MPa)
460