曜日別特売

被覆アーク溶接棒S-16

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1箱(20kg)
棒径(Φmm)8
棒長(mm)450
内容量1箱(20kg)注文コード75669819品番S-16
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
¥23,980

溶接金属の耐割れ性、機械的性質及びX線性能が優れた低水素系溶接棒です。
安定したアークと使用電流範囲の広さは、全姿勢溶接に最適であり、低水素系溶接棒の代表銘柄です。
スパッタ量とヒューム量を低減しました。

用途
造船、機械、車両、建築、橋梁などの強度部材、各種圧力容器及び厚板軟鋼、中炭素鋼、快削鋼など溶接性の劣る鋼材の溶接。
棒径(Φmm)
8
棒長(mm)
450
電流範囲(A)
下向:340~400
タイプ
厚板全姿勢溶接用
JIS規格
Z3211 E4316U (旧Z3211 D4316)
伸び(%)
32
被覆系
低水素系
引張強度(MPa)
540
AWS規格
A5.1 E7016該当
耐圧力(MPa)
460

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする