東洋バルヴ
東洋バルヴの バルブ
東洋バルヴの ボールバルブ
800型 ステンレス鋼製ボールバルブ(フルボア)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75876385
品番
UMO2
参考基準価格(税別)
¥16,800
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
モノタロウではこんなお得な商品も!
ボールバルブ フルボア ステンレス(SUS316)製 800型
モノタロウ
¥
3,198
¥
3,518
税込
呼び径(A)
15
呼び径(B)
1/2
材質
(スプリングワッシャー)SUS304
形状
ストレート
材質(本体)
SCS14A
寸法L(mm)
67
寸法H(mm)
55
寸法D(mm)
100
接続ねじ
Rc
材質(シート)
強化PTFE
材質(ボール)
SUS316
使用流体
常温水、油・燃料油、ガス、飽和蒸気
寸法d1(mm)
15
材質(キャップ)
SCS14A
最高許容圧力(MPa)
常温の水・油・ガス:5.5
ハンドル形状
レバー式
材質(ガスケット)
PTFE
材質(グランド)
SUS304
材質(グランドパッキン)
PTFE
材質(ステム)
SUS316(クロムめっき)
材質(ハンドル)
SUS304
材質(六角ナット)
SUS304
クラス
800
ボア径
フルボア
材質(スラストベアリング)
強化PTFE
バルブ種類
ボールバルブ
注意
※ガスは毒性・可燃性を除く
商品豆知識
配管工事を支える補助部材