UMO2 800型 ステンレス鋼製ボールバルブ(フルボア) 東洋バルヴ 75876412 UMO2 800型 ステンレス鋼製ボールバルブ(フルボア) 東洋バルヴ 75876412

800型 ステンレス鋼製ボールバルブ(フルボア)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75876412 品番 UMO2
参考基準価格(税別)¥41,600 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980
呼び径(A)32 呼び径(B)1-1/4 材質(スプリングワッシャー)SUS304 形状ストレート 材質(本体)SCS14A 寸法L(mm)106 寸法H(mm)72 寸法D(mm)150 接続ねじRc 材質(シート)強化PTFE 材質(ボール)SUS316 使用流体常温水、油・燃料油、ガス、飽和蒸気 寸法d1(mm)32 材質(キャップ)SCS14A 最高許容圧力(MPa)常温の水・油・ガス:5.5 ハンドル形状レバー式 材質(ガスケット)PTFE 材質(グランド)SUS304 材質(グランドパッキン)PTFE 材質(ステム)SUS316(クロムめっき) 材質(ハンドル)SUS304 材質(六角ナット)SUS304 クラス800 ボア径フルボア 材質(スラストベアリング)強化PTFE バルブ種類ボールバルブ
注意
※ガスは毒性・可燃性を除く

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:109

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする