東洋バルヴ
東洋バルヴの バルブ
東洋バルヴの チェックバルブ(逆止弁)
125H型 鉛レス青銅ねじ込み形スイングチェッキバルブ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75876464
品番
M125H-BNS-N
参考基準価格(税別)
¥15,200
販売価格(税込)
¥8,358
販売価格(税別)
¥
7,598
バスケットに入れる
呼び径(A)
25
呼び径(B)
1
呼び圧力
125型
形状
Y形
材質(本体)
鉛レス青銅
寸法L(mm)
80
寸法H(mm)
58
最高使用圧力(MPa)
100℃以下の静流水:1.18Mpa
使用流体
静流水(ヘッド揚程加圧式)
ハンドル形状
ハンドル無し
材質(ヒンジピン)
C1100BD-H
材質(プラグ)
C3604BD
材質(フタ)
C3771BE(鉛除去処理)
材質(弁体)
CAC(鉛除去処理)
クラス
125
接続形状
Rc
材質(弁箱)
CAC406(鉛除去処理)
バルブ種類
チェッキバルブ
商品豆知識
配管工事を支える補助部材