和平フレイズ
和平フレイズの 料理道具
和平フレイズの 鍋・釜・やかん
和平フレイズの 片手鍋
燕三 IHふきこぼれにくい片手鍋
商品レビューを投稿する
32日以内出荷
返品不可
32日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75942948
品番
EM-006
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
¥
2,098
バスケットに入れる
金属加工の技術において世界的に有名な両市の名前を合わせて誕生した「燕三(えんぞう)」は地場生産にこだわったシリーズ。
深フチ仕様でふきこぼれを防止使い勝手のよい鍋。
サイズ(cm)
16
材質
ステンレス鋼
容量(L)
約2.3
寸法(mm)
約350×190×150
質量(g)
約590
仕様
ガス火使用可能