和平フレイズ
和平フレイズの 料理道具
和平フレイズの 鍋・釜・やかん
和平フレイズの 片手鍋
燕三 IHふきこぼれにくい片手両手セット(目皿付)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
75942993
品番
EM-011
参考基準価格(税別)
¥10,000
販売価格(税込)
¥8,138
販売価格(税別)
¥
7,398
バスケットに入れる
金属加工の技術において世界的に有名な両市の名前を合わせて誕生した「燕三(えんぞう)」は地場生産にこだわったシリーズ。
深フチ仕様でふきこぼれを防止使い勝手のよい鍋。
サイズ(cm)
片手鍋:16、両手鍋:23
材質
本体:ステンレス鋼、目皿:ステンレス鋼
容量(L)
片手鍋:約2.3、両手鍋:約5.2
寸法(mm)
片手鍋:約350×190×150、両手鍋:約395×255×175、目皿:約Φ205×41
質量(g)
片手鍋:約590、両手鍋:約930、目皿:約120
セット内容
片手鍋16cm・両手鍋23cm・目皿各1