和平フレイズ
和平フレイズの 料理道具
和平フレイズの 鍋・釜・やかん
和平フレイズの 片手鍋
燕三 IH対応片手鍋
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
75943018
品番
EM-013
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
金属加工の技術において世界的に有名な両市の名前を合わせて誕生した「燕三(えんぞう)」は地場生産にこだわったシリーズ。
燕三条製にこだわったステンレス製品。
サイズ(cm)
18
材質
本体:ステンレス鋼
容量(L)
約2.4
寸法(mm)
約355×200×150
質量(g)
約680