和平フレイズ
和平フレイズの 料理道具
和平フレイズの 鍋・釜・やかん
和平フレイズの 片手鍋
燕三 IH片手鍋&両手鍋&二段蒸し器(お玉付)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
75943133
品番
EM-023
参考基準価格(税別)
¥20,000
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
金属加工の技術において世界的に有名な両市の名前を合わせて誕生した「燕三(えんぞう)」は地場生産にこだわったシリーズ。
燕三条製にこだわったステンレス製品。
サイズ(cm)
片手鍋:18、両手鍋:20、二段蒸し器:24
材質
本体:ステンレス鋼
容量(L)
片手鍋:約2.4、両手鍋:約3.1、二段蒸し器(下鍋):約4.0
寸法(mm)
片手鍋:約355×200×150、両手鍋:約330×220×160、二段蒸し器:約370×260×215、お玉:全長約280
質量(g)
片手鍋:約680、両手鍋:約840、二段蒸し器:約1400、お玉:約89
セット内容
片手鍋18cm・両手鍋20cm・二段蒸し器24cm・お玉各1