和平フレイズ
和平フレイズの 料理道具
和平フレイズの 鍋・釜・やかん
和平フレイズの 片手鍋
燕三 IH着脱式鍋セット
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75943185
品番
EM-029
参考基準価格(税別)
¥10,000
販売価格(税込)
¥8,138
販売価格(税別)
¥
7,398
バスケットに入れる
金属加工の技術において世界的に有名な両市の名前を合わせて誕生した「燕三(えんぞう)」は地場生産にこだわったシリーズ。
燕三条製にこだわったステンレス製品。
サイズ(cm)
鍋:18、鍋:20
材質
鍋・兼用蓋:ステンレス鋼、着脱ハンドル:フェノール樹脂
容量(L)
鍋18cm:約2.1、鍋20cm:約2.8
寸法(mm)
鍋18cm:約240×195×83、鍋20cm:約260×215×88、兼用蓋:約Φ215×33、着脱ハンドル:約190×33×35
質量(g)
鍋18cm:約600、鍋20cm:約720、兼用蓋:約180、着脱ハンドル:約150
セット内容
鍋18cm・鍋20cm・兼用蓋(18・20cm用)・着脱ハンドル各1