EM-031 燕三 IH着脱式鍋4点セット 和平フレイズ 75943203 EM-031 燕三 IH着脱式鍋4点セット 和平フレイズ 75943203 EM-031 燕三 IH着脱式鍋4点セット 和平フレイズ 75943203 EM-031 燕三 IH着脱式鍋4点セット 和平フレイズ 75943203

燕三 IH着脱式鍋4点セット

(1件のレビュー)
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75943203 品番EM-031
参考基準価格(税別)¥15,000 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

金属加工の技術において世界的に有名な両市の名前を合わせて誕生した「燕三(えんぞう)」は地場生産にこだわったシリーズ。
燕三条製にこだわったステンレス製品。

サイズ(cm)鍋:14、鍋:16、鍋:18、鍋:20 材質鍋・兼用蓋:ステンレス鋼、着脱ハンドル:フェノール樹脂 容量(L)鍋14cm:約1.1、鍋16cm:約1.6、鍋18cm:約2.1、鍋20cm:約2.8 寸法(mm)鍋14cm:約200×155×74、鍋16cm:約220×175×78、鍋18cm:約240×195×83、鍋20cm:約260×215×88、兼用蓋:約Φ220×31、着脱ハンドル:約190×33×35 質量(g)鍋14cm:約400、鍋16cm:約500、鍋18cm:約600、鍋20cm:約720、兼用蓋:約190、着脱ハンドル:約150 セット内容鍋14cm・鍋16cm・鍋18cm・鍋20cm・兼用蓋(14・16・18・20cm用)・着脱ハンドル各1

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75943203
2025-09-07
用途:
家庭料理
西野理容美容院 様 (サービス業)

火の通りが早いのでとても良い。煮物用の鍋ですが冷ましたい時も早く冷めるし麺の茹でもはやくできます。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする