EM-032 燕三 IH着脱式鍋4点セット(蒸し台付) 和平フレイズ 75943219 EM-032 燕三 IH着脱式鍋4点セット(蒸し台付) 和平フレイズ 75943219 EM-032 燕三 IH着脱式鍋4点セット(蒸し台付) 和平フレイズ 75943219 EM-032 燕三 IH着脱式鍋4点セット(蒸し台付) 和平フレイズ 75943219

燕三 IH着脱式鍋4点セット(蒸し台付)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75943219 品番EM-032
参考基準価格(税別)¥20,000 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

金属加工の技術において世界的に有名な両市の名前を合わせて誕生した「燕三(えんぞう)」は地場生産にこだわったシリーズ。
燕三条製にこだわったステンレス製品。

サイズ(cm)鍋:14、鍋:16、鍋:18、鍋:20 材質鍋・兼用蓋・蒸し台:ステンレス鋼、着脱ハンドル:フェノール樹脂 容量(L)鍋14cm:約1.1、鍋16cm:約1.6、鍋18cm:約2.1、鍋20cm:約2.8 寸法(mm)鍋14cm:約200×155×74、鍋16cm:約220×175×78、鍋18cm:約240×195×83、鍋20cm:約260×215×88、兼用蓋:約Φ220×31、蒸し台:約Φ200×31、着脱ハンドル:約190×33×35 質量(g)鍋14cm:約400、鍋16cm:約500、鍋18cm:約600、鍋20cm:約720、兼用蓋:約190、蒸し台:約130、着脱ハンドル:約150 セット内容鍋14cm・鍋16cm・鍋18cm・鍋20cm・兼用蓋(14・16・18・20cm用)・蒸し台20cm用各1、着脱ハンドル×2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする