CS-001 千歳 木柄片手鍋 和平フレイズ 75943307 CS-001 千歳 木柄片手鍋 和平フレイズ 75943307 CS-001 千歳 木柄片手鍋 和平フレイズ 75943307

千歳 木柄片手鍋

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75943307 品番CS-001
参考基準価格(税別)¥5,000 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698

「千歳(ちとせ)」は、愛着を持って末長く使い続けてもらえることを願った、千歳に記憶を紡ぐ調理道具です。
新潟県燕市の職人が一つひとつ丁寧にサテン仕上げにしました。
白木の持ち手とつまみが優しいステンレス鍋。
余計な凹凸のないシンプルな構造で、洗いやすい形にこだわりました。
ガスコンロはもちろん、IHクッキングヒーターにも使えます。

サイズ(cm)18 材質本体:ステンレス鋼 容量(L)約2.2 寸法(mm)約345×190×137 質量(g)約740

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする