千歳 木柄ケトル

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75943334 品番 CS-021
参考基準価格(税別)¥4,000 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

「千歳(ちとせ)」は、愛着を持って末長く使い続けてもらえることを願った、千歳に記憶を紡ぐ調理道具です。
素早くお湯が沸く本体、水切れの良い注ぎ口、手になじみのよい木製品の持ち手とつまみ・・・お湯を沸かすというシンプルな目的だからこそ、細部にまで丁寧に仕上げています。
使いやすさはもちろんのこと、愛着のわくようなどこか懐かしいデザインも魅力的です。

材質本体:18-8ステンレス、底部:ステンレス鋼 容量(L)約1.5 寸法(mm)約190×158×214 質量(g)約390

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする