MA-9594 ビストーニ IH対応真空煮込み鍋 和平フレイズ 75944077 MA-9594 ビストーニ IH対応真空煮込み鍋 和平フレイズ 75944077

ビストーニ IH対応真空煮込み鍋

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75944077 品番MA-9594
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥10,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

減圧鍋の新しいカタチ。味が染み込む真空煮込み鍋です。
鍋に具材と調味料を入れて加熱し、後は火を止めて放っておくだけ。火を止めてから始まる減圧(真空)効果で味がじっくり染み込みます。
密着蓋で少量の水分や油での調理が可能。栄養分の流出を最小限に抑え、旨味を逃しません。
減圧(真空)のため、噴き出す危険もなく、蒸気弁とロックをしない蓋の構造でさらに安全。
加熱時間が短い真空煮込みが可能だから、光熱費の節約、二酸化炭素の排出を抑えます。

サイズ(cm)19 材質本体:アルミニウム合金、底面:ステンレス鋼、内面・外面:セラミック塗膜加工、蓋:強化ガラス・シリコーンゴム 容量(L)約3.3 寸法(mm)約317×221×209 質量(g)約1560

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする