MB-1234 ビストーニ 真空煮込鍋2サイズセット 和平フレイズ 75944104 MB-1234 ビストーニ 真空煮込鍋2サイズセット 和平フレイズ 75944104

ビストーニ 真空煮込鍋2サイズセット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75944104 品番MB-1234
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥25,000

減圧鍋の新しいカタチ。味が染み込む真空煮込み鍋です。
鍋に具材と調味料を入れて加熱し、後は火を止めて放っておくだけ。火を止めてから始まる減圧(真空)効果で味がじっくり染み込みます。
密着蓋で少量の水分や油での調理が可能。栄養分の流出を最小限に抑え、旨味を逃しません。
減圧(真空)のため、噴き出す危険もなく、蒸気弁とロックをしない蓋の構造でさらに安全。
加熱時間が短い真空煮込みが可能だから、光熱費の節約、二酸化炭素の排出を抑えます。

サイズ(cm)19・24 材質本体:アルミニウム合金、底面:ステンレス鋼、内面・外面:セラミック塗膜加工、蓋:強化ガラス・シリコーンゴム、トング:66ナイロン、お玉:66ナイロン、菜箸:シリコーンゴム 容量(L)煮込み鍋19cm:約3.3、煮込み鍋24cm:約6.2 寸法(mm)煮込み鍋19cm:約317×221×209、煮込み鍋24cm:約367×271×229 質量(g)煮込み鍋19cm:約1560、煮込み鍋24cm:約2140 セット内容煮込み鍋19cm・煮込み鍋24cm・トング・お玉・菜箸各1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする