画像準備中

150型 青銅製リフトチャッキバルブ(ねじ込み形)(Fシリーズ)

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 呼び径(A)10 呼び径(B)3/8 注文コード75949763 品番F
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,810
この商品は呼び径など10種類から選べます 他の種類を見る
呼び径(A)10 呼び径(B)3/8 呼び圧力150型 種別青銅製 形状ストレート 材質(本体)青銅鋳物 使用温度範囲(℃)120以下 寸法L(mm)44 寸法H(mm)26 最高使用圧力(MPa)1.6(+120℃以下の静流水)、0.98(飽和蒸気) 接続方式ねじ込み形 使用流体水、蒸気 材質(キャップ)C3771BE ハンドル形状ハンドル無し 材質(ジスク)青銅鋳物 材質(ボディ)青銅鋳物 寸法S1(mm)23 クラス150型 バルブ種類チャッキバルブ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
75949763 F 37687711 F-10A 150型 青銅製リフトチャッキバルブ(ねじ込み形)(Fシリーズ) KITZ(キッツ) 150型 青銅製リフトチャッキバルブ(ねじ込み形)(Fシリーズ) KITZ(キッツ) 1個 2,998 税込3,298 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06176195
2013-10-28
用途:
ボイラーかん水の逆流防止に使用
島屋クリーニング 様

リフトタイプのチャッキバルブを探していましたが見つけることが出来スイングタイプと一緒に使用しています。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする