画像準備中

10K 青銅製 竪型リフトチャッキ(NBRジスク入)RFシリーズ

(5件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 呼び径(A)20 呼び径(B)3/4 注文コード75949781 品番RF
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥4,450
この商品は呼び径など12種類から選べます 他の種類を見る
呼び径(A)20 呼び径(B)3/4 呼び圧力10K 形状ストレート 材質(本体)CAC406 使用温度範囲(℃)80以下 寸法L(mm)59 最高使用圧力(MPa)1.37(+80℃以下の静流水)、0.98(+80℃以下の脈動水) 寸法S(mm)34 接続方式ねじ込み形 使用流体 材質(キャップ)CAC406 材質(ジスク)NBR 材質(ボディ)CAC406 材質(スプリング)C5191W クラス10K 材質(ジスクホルダ)青銅鋳物 バルブ種類チャッキバルブ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
75949781 RF 37688025 RF-20A 10K 青銅製 竪型リフトチャッキ(NBRジスク入)RFシリーズ KITZ(キッツ) 10K 青銅製 竪型リフトチャッキ(NBRジスク入)RFシリーズ KITZ(キッツ) 1個 5,198 税込5,718 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37688043
2022-06-13
用途:
打ち込み井戸ポンプに使用
建設業・工事業

確実に逆止弁効果があり今回はモーターポンプに取付。もう一つの手押しポンプもこの品物で試してみましたが水位が下がらずバッチリなので、もう一つ注文します。

1人が参考にしています
対象商品:
37688025
2020-09-01
用途:
井戸工事エアリフト用
アトリエサチ 様 (建設業・工事業)

基本上下向き使用だが、他の製品では砂分の入った水を通すと弁の動きが悪くなる時もある。この商品は弁を押すスプリングが入っているため圧力が下がると自然動作+スプリング作用で弁を閉じてくれる。

対象商品:
37688016
2020-06-15
用途:
機械の保守
卸売・小売業

必要なのは、このワンサイズ下でしたが、バッシングで、代用しました。

対象商品:
37688052
2017-01-28
用途:
水中ポンプによるポンプアップ配管に必要(水中ポンプと、セットでもいいくらい)
佐藤総合設備 様 (建設業・工事業)

感想と言うか、排水を上に上げる際に、戻り水を考えると、必要不可欠かと思いますが・・・

1人が参考にしています
対象商品:
37688025
2015-12-14
用途:
流体の戻りを防止い使う

同等品番の納期が2週間位で困っていましたが、こっちの方が当日出荷ということで翌日夕方に手に入りすごく助かりました。
次回もまた書いたいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする