KITZ(キッツ)
KITZ(キッツ)の バルブ
KITZ(キッツ)の チェックバルブ(逆止弁)
125型 青銅製Y形スイングチャッキバルブ(ねじ込み形)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75949876
品番
YR-20A
参考基準価格(税別)
¥11,500
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
呼び径(A)
20
呼び径(B)
3/4
呼び圧力
125型
形状
Y形
材質(本体)
青銅鋳物
寸法L(mm)
70
寸法H(mm)
49
最高使用圧力(MPa)
1.18(+120℃以下の静流水)、0.88(飽和蒸気)
接続方式
ねじ込み形
使用流体
水、蒸気
材質(キャップ)
C3771BE
ハンドル形状
ハンドル無し
材質(ジスク)
青銅鋳物
材質(ヒンジピン)
C1100B
材質(プラグ)
C3604BD
クラス
125型
バルブ種類
チャッキバルブ
商品豆知識
配管工事を支える補助部材