画像準備中

125型 青銅製Y形スイングチャッキバルブ(ねじ込み形)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75949903 品番 YR-40A
参考基準価格(税別)¥31,200 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
呼び径(A)40 呼び径(B)1-1/2 呼び圧力125型 形状Y形 材質(本体)青銅鋳物 寸法L(mm)110 寸法H(mm)80 最高使用圧力(MPa)1.18(+120℃以下の静流水)、0.88(飽和蒸気) 接続方式ねじ込み形 使用流体水、蒸気 材質(キャップ)C3771BE ハンドル形状ハンドル無し 材質(ジスク)青銅鋳物 材質(ヒンジピン)C1100B 材質(プラグ)C3604BD クラス125型 バルブ種類チャッキバルブ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする