FT フート弁(FTシリーズ) KITZ(キッツ) ストレート ねじ込み形 75949921

フート弁(FTシリーズ)

(24件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 呼び径(A)20 呼び径(B)3/4 注文コード75949921 品番FT
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,770
この商品は呼び径など14種類から選べます 他の種類を見る

ポンプの吸い取り口などに使用する弁です。
ポンプの運転が停止しても逆流防止構造で逆流を防ぎます。

寸法D(mm)41 寸法H(mm)48 寸法d(Φmm)19 寸法d1(mm)Rc3/4 寸法d2(mm)G3/4 呼び径(A)20 呼び径(B)3/4 接続方式ねじ込み形 材質(ボディ)青銅鋳物 使用流体 最高使用圧力(MPa)0.49(+80℃以下の静流水) 形状ストレート 種類フートバルブ 材質(キャップ)青銅鋳物 材質(ジスク)NBR 材質(スクリーン)青銅鋳物 材質(ジスクホルダ)青銅鋳物

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
75949921 FT 37687736 FT-20A フート弁(FTシリーズ) KITZ(キッツ) フート弁(FTシリーズ) KITZ(キッツ) 1個 2,898 税込3,188 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 24
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37687745
2023-08-06
用途:
井戸ポンプ配管
WHA tecno 様

急いでいたので、大変助かりました。
製品的には全く問題なく使用できました。

対象商品:
37687736
2023-08-05
用途:
井戸工事
坂本自動車 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

使用して3ヶ月で機能不良になりました。
それにしても早い劣化です。

2人が参考にしています
対象商品:
37687754
2020-06-10
用途:
水道系メンテナンスに使用。

経年使用のメンテナンスで本品を選択使用した。 KITZ製品は安心して長期使用が出来るので迷わず決定。

対象商品:
37687763
2019-06-22
用途:
農業用水の水揚げポンプ
農・林・水産業

川からの水上げで、誘い水をすることなくモータのon&off操作でできるようになり、手間が省けました。
ただ、♂のねじが鋭利すぎるような気がしています。

対象商品:
37687754
2019-03-27
用途:
井戸配管
飲食業

いぃ・・・。

もうちっとスリムだったらよかったかな?
打ち抜き井戸には入らなかった…。
でも吸上げ抵抗がほぼ0なのでいい。

1人が参考にしています
対象商品:
37687772
2018-12-27
用途:
工場の水回り工事に使用

付けやすく全然問題ありません。とても良い商品だと思います。

対象商品:
37687736
2018-06-25
用途:
井戸用ポンプ 吸い込み口取り付け
建設業・工事業

フート弁としては小型で丈夫でいい 井戸用として初めて取り付けたので耐久年数はどのくらいなのか?

対象商品:
37687772
2018-06-07
用途:
工場ピットの排水設備
有限会社 カーステーションタニ 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

値段が安かったので心配してましたが機能を果たしてくれてます。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする