画像準備中

10K ボールバルブ(フルボア・フランジ形)(TBシリーズ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 呼び径(A)25 呼び径(B)1 注文コード75950287 品番TB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥37,800
この商品は呼び径など17種類から選べます 他の種類を見る
呼び径(A)25 呼び径(B)1 仕様フランジ JIS 10K 形状ストレート 寸法L(mm)130 寸法H(mm)95 ねじ径M16 最高使用圧力(MPa)1.37(常温の水、油、ガス)、0.69(+150℃以下の水、油、ガス) 寸法t(mm)12 寸法D(mm)125 寸法C(mm)90 接続方式管フランジ 寸法D1(mm)160 材質(ボール)C3771BE(Ni-Crめっき) 寸法d(Φmm)25 使用流体水、油、ガス 寸法h(mm)19 ボルト穴数4 ハンドル形状レバー式 材質(ガスケット)PTFE 材質(ステム)耐脱亜鉛黄銅棒 材質(ハンドル)FCD400 材質(ボールシート)PTFE 材質(ボディ)青銅鋳物 材質(ボディキャップ)青銅鋳物 材質(パッキン)PTFE クラス10K ボア径フルボア バルブ種類ボールバルブ 管フランジの呼び25A(1B)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
75950287 TB 37688314 TB-25A 10K ボールバルブ(フルボア・フランジ形)(TBシリーズ) KITZ(キッツ) 10K ボールバルブ(フルボア・フランジ形)(TBシリーズ) KITZ(キッツ) 1個 45,980 税込50,578 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする