画像準備中

10K ボールバルブ(フルボア・フランジ形)(TBシリーズ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 呼び径(A)40 呼び径(B)1 1/2 注文コード75950305 品番TB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥62,400
この商品は呼び径など17種類から選べます 他の種類を見る
呼び径(A)40 呼び径(B)1 1/2 仕様フランジ JIS 10K 形状ストレート 寸法L(mm)165 寸法H(mm)115 ねじ径M16 最高使用圧力(MPa)1.37(常温の水、油、ガス)、0.69(+150℃以下の水、油、ガス) 寸法t(mm)14 寸法D(mm)140 寸法C(mm)105 接続方式管フランジ 寸法D1(mm)230 材質(ボール)C3771BE(Ni-Crめっき) 寸法d(Φmm)40 使用流体水、油、ガス 寸法h(mm)19 ボルト穴数4 ハンドル形状レバー式 材質(ガスケット)PTFE 材質(ステム)耐脱亜鉛黄銅棒 材質(ハンドル)FCD400 材質(ボールシート)PTFE 材質(ボディ)青銅鋳物 材質(ボディキャップ)青銅鋳物 材質(パッキン)PTFE クラス10K ボア径フルボア バルブ種類ボールバルブ 管フランジの呼び40A(1 1/2B)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
75950305 TB 37688332 TB-40A 10K ボールバルブ(フルボア・フランジ形)(TBシリーズ) KITZ(キッツ) 10K ボールバルブ(フルボア・フランジ形)(TBシリーズ) KITZ(キッツ) 1個 76,980 税込84,678 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする