画像準備中

10K ボールバルブ(フルボア・フランジ形)(TBシリーズ)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75950341 品番 TB-100A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥307,780
販売価格(税別)
279,800
呼び径(A)100 呼び径(B)4 材質(本体)青銅鋳物 仕様フランジ JIS 10K 形状ストレート 寸法L(mm)230 寸法H(mm)190 ねじ径M16 最高使用圧力(MPa)1.37(常温の水、油、ガス)、0.69(150℃以下の水、油、ガス) 寸法t(mm)18 寸法D(mm)210 寸法C(mm)175 接続方式管フランジ 寸法D1(mm)460 材質(ボール)SCS13 寸法d(Φmm)100 使用流体水、油、ガス 寸法h(mm)19 ボルト穴数8 ハンドル形状レバー式 材質(ガスケット)PTFE 材質(ステム)耐脱亜鉛黄銅棒 材質(ハンドル)FCD400 材質(ボールシート)PTFE 材質(ボディキャップ)青銅鋳物 材質(パッキン)PTFE クラス10K ボア径フルボア バルブ種類ボールバルブ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする