KITZ(キッツ)
KITZ(キッツ)の バルブ
KITZ(キッツ)の チェックバルブ(逆止弁)
キーパロイ製 10K 竪型リフトチャッキ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び径(A)
20
呼び径(B)
3/4
注文コード
75950786
品番
RFNW
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥5,980
この商品は
呼び径
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
呼び径(A)
20
呼び径(B)
3/4
呼び圧力
10K
形状
ストレート
種類
チャッキバルブ
寸法L(mm)
80
最高使用圧力(MPa)
1.0(+40℃以下の静流水)、1.0(+40℃以下の脈動水)
寸法S(mm)
34
接続方式
ねじ込み形
使用流体
水
材質(キャップ)
CAC911
材質(ジスク)
NBR
材質(ボディ)
CAC911
材質(スプリング)
C5191W
クラス
10K
材質(コア)
変性PPE
材質(ジスクホルダ)
CAC911
材質(コアシールリング)
ポリエチレン
商品豆知識
配管工事を支える補助部材
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
75950786
RFNW
37688716
RFNW-20A
キーパロイ製 10K 竪型リフトチャッキ
KITZ(キッツ)
1個
¥
7,598
税込
¥
8,358
注文コードが変更になりました