画像準備中

キーパロイ製 10K 竪型リフトチャッキ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 呼び径(A)25 呼び径(B)1 注文コード75950795 品番RFNW
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥8,640
この商品は呼び径など18種類から選べます 他の種類を見る
呼び径(A)25 呼び径(B)1 呼び圧力10K 形状ストレート 種類チャッキバルブ 寸法L(mm)91 最高使用圧力(MPa)1.0(+40℃以下の静流水)、1.0(+40℃以下の脈動水) 寸法S(mm)41 接続方式ねじ込み形 使用流体 材質(キャップ)CAC911 材質(ジスク)NBR 材質(ボディ)CAC911 材質(スプリング)C5191W クラス10K 材質(コア)変性PPE 材質(ジスクホルダ)CAC911 材質(コアシールリング)ポリエチレン

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
75950795 RFNW 37688725 RFNW-25A キーパロイ製 10K 竪型リフトチャッキ KITZ(キッツ) キーパロイ製 10K 竪型リフトチャッキ KITZ(キッツ) 1個 11,980 税込13,178 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする