KITZ(キッツ)
キーパロイ製 10K 竪型リフトチャッキ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
呼び径(A)
32
15
20
25
32
40
50
呼び径(B)
1 1/4
1/2
3/4
1
1-1/4
1-1/2
2
全18種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75950865
品番
RFNH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥11,700
呼び径(A)
32
呼び径(B)
1 1/4
呼び圧力
10K
形状
ストレート
種類
チャッキバルブ
寸法L(mm)
103
最高使用圧力(MPa)
1.0(+85℃以下の静流水)、1.0(+85℃以下の脈動水)
寸法S(mm)
50
接続方式
ねじ込み形
使用流体
水
材質(キャップ)
CAC911
材質(Oリング)
EPDM
材質(ジスク)
FKM
材質(ボディ)
CAC911
材質(スプリング)
C5191W
クラス
10K
材質(コア)
ポリブテン
材質(ジスクホルダ)
CAC911
商品豆知識
配管工事を支える補助部材