KITZ(キッツ)
KITZ(キッツ)の バルブ
KITZ(キッツ)の チェックバルブ(逆止弁)
キーパロイ製 10K 竪型リフトチャッキ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び径(A)
40
呼び径(B)
1 1/2
注文コード
75950874
品番
RFNH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥16,200
この商品は
呼び径
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
呼び径(A)
40
呼び径(B)
1 1/2
呼び圧力
10K
形状
ストレート
種類
チャッキバルブ
寸法L(mm)
109
最高使用圧力(MPa)
1.0(+85℃以下の静流水)、1.0(+85℃以下の脈動水)
寸法S(mm)
57
接続方式
ねじ込み形
使用流体
水
材質(キャップ)
CAC911
材質(Oリング)
EPDM
材質(ジスク)
FKM
材質(ボディ)
CAC911
材質(スプリング)
C5191W
クラス
10K
材質(コア)
ポリブテン
材質(ジスクホルダ)
CAC911
商品豆知識
配管工事を支える補助部材