KITZ(キッツ)
KITZ(キッツ)の バルブ
KITZ(キッツ)の チェックバルブ(逆止弁)
10K キーパロイ製管端防食コア付スイングチャッキバルブ(ねじ込み形)(給湯用)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75950935
品番
ONH-40A
参考基準価格(税別)
¥48,300
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
呼び径(A)
40
呼び径(B)
1-1/2
呼び圧力
10K
用途
給湯用
形状
ストレート
材質(本体)
CAC911
寸法L(mm)
138
寸法H(mm)
73.5
最高使用圧力(MPa)
1.0(+85℃以下の静流水、脈動水)
接続方式
ねじ込み形
使用流体
水
材質(キャップ)
KSB-3
ハンドル形状
ハンドル無し
材質(Oリング)
EPDM
材質(ジスク)
CAC911
材質(ヒンジピン)
C1100BD-H
材質(プラグ)
C3604BD
クラス
10K
材質(コア)
ポリブデン
バルブ種類
チャッキバルブ
商品豆知識
配管工事を支える補助部材