画像準備中

鉛レス青銅 10K ウエハー形チャッキバルブ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75951303 品番 10BWZN-125A
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は199,800円となります。
参考基準価格(税別)¥273,000 販売価格(税込) ¥197,780
販売価格(税別)
179,800
呼び径(A)125 呼び径(B)5 呼び圧力10K 仕様逆止め弁 形状その他 材質(本体)鉛レス青銅 規格管接続:ウエハー形(JIS 10K) 接続ウエハー ハンドル形状丸形 クラス10K 検査圧力(MPa)弁箱/(水圧)2.10、(空圧)1.40、弁座/(空圧)0.60 バルブ種類チャッキバルブ
注意
※可燃ガス、毒性ガスに使用しないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする