呼び径(A)50呼び径(B)2呼び圧力10K材質(本体)鋳鉄材質【スプリングピン】SK5M形状ストレート質量(kg)11使用温度範囲(℃)120℃以下寸法L(mm)200寸法H(mm)111ねじ径M16最高使用圧力(MPa)1.37(+120℃以下の静流水)、0.98(+120℃以下の油、脈動水、空気)、0.69(飽和蒸気)、0.20(+120℃以下のガス)寸法t(mm)20寸法D(mm)155寸法C(mm)120接続方式管フランジ寸法d(Φmm)50使用流体水、油、空気、蒸気、ガス寸法h(mm)19ボルト穴数4ハンドル形状ハンドル無し材質(ガスケット)非石綿シートガスケット、極軟鋼材質(ヒンジピン)SUS403材質(プラグ)SS400材質(フタ)SUS403材質(アーム)SCS13A(押さえ/SS400)材質(弁体)SUS403材質(ボルト)SS400材質(ナット)SS400クラス10K材質(弁箱)FC200材質(弁箱付弁座)SUS403材質(弁体付弁座)SUS403バルブ種類チャッキバルブ管フランジの呼び50A(2B)