画像準備中

10K 鋳鉄製スイングチャッキ(フランジ形)(10FCOSシリーズ)

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 呼び径(A)100 呼び径(B)4 材質(本体)鋳鉄 材質【スプリングピン】SK5M 材質(ガスケット)非石綿シートガスケット、極軟鋼 材質(ヒンジピン)SUS403 材質(プラグ)SS400 材質(フタ)SUS403 材質(アーム)SCS13A(押さえ/SS400) 材質(弁体)SUS403 材質(ボルト)SS400 材質(ナット)SS400 材質(弁箱)FC200 材質(弁箱付弁座)SUS403 材質(弁体付弁座)SUS403 注文コード75951723 品番10FCOS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥68,500
この商品は呼び径・材質など17種類から選べます 他の種類を見る
呼び径(A)100 呼び径(B)4 呼び圧力10K 材質(本体)鋳鉄 材質【スプリングピン】SK5M 形状ストレート 質量(kg)30 使用温度範囲(℃)120℃以下 寸法L(mm)290 寸法H(mm)165 ねじ径M16 最高使用圧力(MPa)1.37(+120℃以下の静流水)、0.98(+120℃以下の油、脈動水、空気)、0.69(飽和蒸気)、0.20(+120℃以下のガス) 寸法t(mm)24 寸法D(mm)210 寸法C(mm)175 接続方式管フランジ 寸法d(Φmm)100 使用流体水、油、空気、蒸気、ガス 寸法h(mm)19 ボルト穴数8 ハンドル形状ハンドル無し 材質(ガスケット)非石綿シートガスケット、極軟鋼 材質(ヒンジピン)SUS403 材質(プラグ)SS400 材質(フタ)SUS403 材質(アーム)SCS13A(押さえ/SS400) 材質(弁体)SUS403 材質(ボルト)SS400 材質(ナット)SS400 クラス10K 材質(弁箱)FC200 材質(弁箱付弁座)SUS403 材質(弁体付弁座)SUS403 バルブ種類チャッキバルブ 管フランジの呼び100A(4B)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
75951723 10FCOS 37689836 10FCOS-100A 10K 鋳鉄製スイングチャッキ(フランジ形)(10FCOSシリーズ) KITZ(キッツ) 10K 鋳鉄製スイングチャッキ(フランジ形)(10FCOSシリーズ) KITZ(キッツ) 1個 58,980
欠品中
税込64,878
注文コードが変わりました。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37689802
2024-03-29
用途:
自家用水道の逆止弁
その他業種

水中ポンプで地下水をくみ上げていますが設置して数十年経過して内部のバルブが破損して探していました。近くのホームセンターでは扱っていなく業者に依頼すると高額な費用になります。流石。何でも揃う「モノタロウ」です。助かりました。無事に交換でき正常に作動しています。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする