画像準備中

10K 鋳鉄製スイングチャッキ(フランジ形)(10FCOSシリーズ)

(1件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75951766 品番 10FCOS-250A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥395,780
販売価格(税別)
359,800
呼び径(A)250 呼び径(B)10 呼び圧力10K 材質(本体)鋳鉄 形状ストレート 質量(kg)178 使用温度範囲(℃)120以下 寸法L(mm)620 寸法H(mm)319 ねじ径M22 最高使用圧力(MPa)1.37(+120℃以下の静流水)、0.98(+120℃以下の油、脈動水、空気)、0.69(飽和蒸気)、0.20(+120℃以下のガス) 寸法t(mm)30 寸法D(mm)400 寸法C(mm)355 接続方式管フランジ 材質(ボール)FC200 寸法d(Φmm)250 使用流体水、油、空気、蒸気、ガス 寸法h(mm)25 ボルト穴数12 最高許容圧力(MPa)1.4(-10〜120℃以下の静流水)、1( -10〜120℃以下の油・脈動水・空気)、0.20(-10〜120℃以下のガス)、0.7(飽和蒸気(171℃)) ハンドル形状ハンドル無し 材質(ガスケット)非石綿シート極軟鋼 材質(ジスク)FC200 材質(ヒンジピン)403SS 材質(プラグ)SS400 材質(ボールシート)403SS 材質(ボディ)FC200 材質(フタ)FC200 材質(アーム)SCS13A(押さえ/SS400) 材質(弁体)FC200 面間寸法(mm)620 材質(ボルト)SS400 材質(ナット)SS400 材質(ピン)SK5M(スプリング) クラス10K 接続形状フランジ:JIS B2239 10K 材質(弁箱)FC200 材質(シールリング)403SS 材質(弁箱付弁座)SUS403 材質(弁体付弁座)SUS403 バルブ種類チャッキバルブ

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
北海道地方数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37689802
2024-03-29
用途:
自家用水道の逆止弁
その他業種

水中ポンプで地下水をくみ上げていますが設置して数十年経過して内部のバルブが破損して探していました。近くのホームセンターでは扱っていなく業者に依頼すると高額な費用になります。流石。何でも揃う「モノタロウ」です。助かりました。無事に交換でき正常に作動しています。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする