画像準備中

10K 鋳鉄製スイングチャッキ(フランジ形)(10FCOUシリーズ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 呼び径(A)50 呼び径(B)2 材質(本体)鋳鉄 材質【スプリングピン】SK5M 材質(ガスケット)非石綿シートガスケット、極軟鋼 材質(ヒンジピン)SUS304 材質(プラグ)SS400 材質(フタ)FC200 材質(アーム)SCS13A(押さえ/SS400) 材質(弁体)SUS304 材質(ボルト)SS400 材質(ナット)SS400 材質(弁箱)FC200 材質(弁箱付弁座)SUS304 材質(弁体付弁座)SUS304 注文コード75951793 品番10FCOU
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥40,600
この商品は呼び径・材質など16種類から選べます 他の種類を見る
呼び径(A)50 呼び径(B)2 呼び圧力10K 材質(本体)鋳鉄 材質【スプリングピン】SK5M 形状ストレート 質量(kg)11 使用温度範囲(℃)120℃以下 寸法L(mm)200 寸法H(mm)111 ねじ径M16 最高使用圧力(MPa)1.37(+120℃以下の静流水)、0.98(+120℃以下の油、脈動水、空気)、0.69(飽和蒸気)、0.20(+120℃以下のガス) 寸法t(mm)20 寸法D(mm)155 寸法C(mm)120 接続方式管フランジ 寸法d(Φmm)50 使用流体水、油、空気、蒸気、ガス 寸法h(mm)19 ボルト穴数4 ハンドル形状ハンドル無し 材質(ガスケット)非石綿シートガスケット、極軟鋼 材質(ヒンジピン)SUS304 材質(プラグ)SS400 材質(フタ)FC200 材質(アーム)SCS13A(押さえ/SS400) 材質(弁体)SUS304 材質(ボルト)SS400 材質(ナット)SS400 クラス10K 材質(弁箱)FC200 材質(弁箱付弁座)SUS304 材質(弁体付弁座)SUS304 バルブ種類チャッキバルブ 管フランジの呼び50A(2B)
注意
※100A以上の商品につきましては、企業様向けのみの販売となり、個人様宅への配達不可の商品です。お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。 予めご了承ください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
75951793 10FCOU 37689872 10FCOU-50A 10K 鋳鉄製スイングチャッキ(フランジ形)(10FCOUシリーズ) KITZ(キッツ) 10K 鋳鉄製スイングチャッキ(フランジ形)(10FCOUシリーズ) KITZ(キッツ) 1個 29,980 税込32,978 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする