呼び径(A)200
呼び径(B)8
呼び圧力10K
材質(本体)鋳鉄
形状ストレート
質量(kg)111
使用温度範囲(℃)120以下
寸法L(mm)500
寸法H(mm)271
ねじ径M20
適合規格JIS B2031
最高使用圧力(MPa)1.37(+120℃以下の静流水)、0.98(+120℃以下の油、脈動水、空気)、0.69(飽和蒸気)、0.20(+120℃以下のガス)
寸法t(mm)26
寸法D(mm)330
寸法C(mm)290
接続方式管フランジ
材質(ボール)FC200
寸法d(Φmm)200
使用流体水、油、空気、蒸気、ガス
寸法h(mm)23
ボルト穴数12
最高許容圧力(MPa)1.4(-10〜120℃)、1(-10〜220℃)
ハンドル形状ハンドル無し
材質(ガスケット)非石綿シート極軟鋼
材質(ジスク)FC200
材質(ヒンジピン)304SS
材質(プラグ)SS400
材質(ボールシート)304SS
材質(ボディ)FC200
材質(フタ)FC200
材質(アーム)SCS13A(押さえ/SS400)
材質(弁体)FC200
面間寸法(mm)500
材質(ボルト)SS400
材質(ナット)SS400
材質(ピン)SK5M(スプリング)
クラス10K
接続形状フランジ:JIS B2239 10K
材質(弁箱)FC200
材質(シールリング)304SS
材質(弁箱付弁座)SUS304
材質(弁体付弁座)SUS304
バルブ種類チャッキバルブ