画像準備中

10K 鋳鉄製スイングチャッキ(ナイロン11ライニング・フランジ形)(10FCONシリーズ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 呼び径(A)125 呼び径(B)5 材質(本体)鋳鉄 注文コード75952125 品番10FCON
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥197,000
この商品は呼び径・材質など13種類から選べます 他の種類を見る
呼び径(A)125 呼び径(B)5 呼び圧力10K 材質(本体)鋳鉄 仕様スイング逆止め弁 形状ストレート 使用温度範囲(℃)0〜60(流体) 寸法L(mm)360 寸法H(mm)217 規格JIS規格品、面間:JIS B2031、管接続:JIS B2239 10K、肉厚:JIS B2031、検査規格:JIS B2031 温度範囲(℃)0〜+60(流体) 最高使用圧力(MPa)1.37(0℃〜+60℃の静流水)、0.98(0℃〜+60℃の油、脈動水) 寸法t(mm)24 寸法D(mm)250 寸法C(mm)210 接続方式管フランジ 寸法d(Φmm)125 使用流体水、油 寸法h(mm)23 ボルト穴数8 ハンドル形状ハンドル無し クラス10K 各種認証日本水道協会基本基準認証品 検査圧力(MPa)弁箱/(水圧)2.10、(空圧)0.6、2.10、弁座/(空圧)0.6 バルブ種類チャッキバルブ 管フランジの呼び125A(5B)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
75952125 10FCON 37690037 10FCON-125A 10K 鋳鉄製スイングチャッキ(ナイロン11ライニング・フランジ形)(10FCONシリーズ) KITZ(キッツ) 10K 鋳鉄製スイングチャッキ(ナイロン11ライニング・フランジ形)(10FCONシリーズ) KITZ(キッツ) 1個 199,800 税込219,780 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする