呼び径(A)50
呼び径(B)2
仕様スイング逆止め弁
形状ストレート
材質(本体)ダクタイル
使用温度範囲(℃)-10〜+120:静流水、-10〜+220:蒸気・空気・ガス・油・脈動水
寸法H(mm)48.5
規格面間:JIS B2051、管接続:JIS B0203
最高使用圧力(MPa)1.4(-10℃〜+120℃の静流水)、1.0(-10℃〜+220℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)
接続方式ねじ込み形
使用流体水、蒸気、空気、ガス、油
ハンドル形状ハンドル無し
面間寸法(mm)140
検査圧力(MPa)弁箱/(水圧)2.1、(空圧)1.4、弁座/(空圧)0.6
バルブ種類チャッキバルブ