画像準備中

10K ダクタイル鉄製スイングチャッキ(フランジ形)(10SRBFシリーズ)

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 呼び径(A)65 呼び径(B)2 1/2 注文コード75952721 品番10SRBF
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥91,600
この商品は呼び径など15種類から選べます 他の種類を見る
仕様
【面間寸法】JIS B 2002
【フランジ規格】JIS B 2239
呼び径(A)65 呼び径(B)2 1/2 呼び圧力10K 材質(本体)FCD-S(シートリング/SUS403) 材質【割りピン】SS400 形状ストレート 使用温度範囲(℃)120以下(静流水) / 300以下(蒸気、空気、ガス、油、脈動水) 寸法L(mm)216 寸法H(mm)130 ねじ径M16 最高使用圧力(MPa)1.37(+120℃の静流水)、1.18(+220℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、0.98(+300℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水) 寸法t(mm)18 寸法D(mm)175 寸法C(mm)140 接続方式管フランジ 寸法d(Φmm)65 使用流体水、油、空気、蒸気、ガス 寸法h(mm)19 材質(カバー)FCD-S ボルト穴数4 ハンドル形状ハンドル無し 材質(ガスケット)非石綿シートガスケット 材質(カバーボルト/ナット)S45C 材質(ジスク)SUS403(ナット/SS400) 材質(ヒンジピン)SUS403 材質(プラグ)SS400 材質(ボディ)FCD-S(シートリング/SUS403) 材質(アーム)SCS13A(押さえ/SS400) クラス10K バルブ種類チャッキバルブ 管フランジの呼び65A(2 1/2B)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
75952721 10SRBF 37690441 10SRBF-65A 10K ダクタイル鉄製スイングチャッキ(フランジ形)(10SRBFシリーズ) KITZ(キッツ) 10K ダクタイル鉄製スイングチャッキ(フランジ形)(10SRBFシリーズ) KITZ(キッツ) 1個 93,980 税込103,378 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37690423
2018-02-05
用途:
機械のメンテナンス
教育・研究機関

業者に交換を依頼すると商品も高く工賃も含めるとモノタロウで購入する倍以上するので自分で安く交換出来て良かった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする