KITZ(キッツ)
KITZ(キッツ)の バルブ
KITZ(キッツ)の チェックバルブ(逆止弁)
ダクタイル製 ウエハー形チャッキバルブ(10K)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75952816
品番
10SWZU-100A
参考基準価格(税別)
¥192,000
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
呼び径(A)
100
呼び径(B)
4
仕様
デュアルプレート式 逆止め弁、バイパス弁付
形状
その他
材質(本体)
ダクタイル
規格
管接続:ウエハー形(JIS 10K)
接続
ウエハー
ハンドル形状
丸形
検査圧力(MPa)
弁箱/(水圧)2.10、(空圧)1.40、弁座/(空圧)0.60
バルブ種類
チャッキバルブ
商品豆知識
配管工事を支える補助部材