画像準備中

20K ダクタイル鉄製リフトチャッキ(20SNシリーズ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 呼び径(A)15 呼び径(B)1/2 注文コード75953245 品番20SN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥12,900
この商品は呼び径など11種類から選べます 他の種類を見る
呼び径(A)15 呼び径(B)1/2 呼び圧力20K 仕様【管接続部】JIS B 0203(管用テーパーねじ) 形状ストレート 寸法L(mm)78 寸法H(mm)56 最高使用圧力(MPa)2.75(-10℃〜+120℃の静流水)、2.45(-10℃〜+220℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.4(-5℃〜+220℃の空気、ガス)(高圧ガス保安法適用時)、2.26(+300℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、1.96(+350℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水) 寸法S(mm)32 接続方式ねじ込み形 使用流体水、油、空気、蒸気、ガス ハンドル形状ハンドル無し 材質(ガスケット)非石綿シートガスケット 材質(ジスク)SCS13A+HF(ハードフェーシング) 材質(ボディ)FCD-S(シートリング/SCS13A+HF(ハードフェーシング)) 材質(ボンネット)SCS1 材質(ボンネットリング)FCD-S クラス20K バルブ種類チャッキバルブ
注意
※高圧ガス保安法を適用される場合の空気・ガスは2.4MPa(-5℃〜+220℃)となります。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
75953245 20SN 37690737 20SN-15A 20K ダクタイル鉄製リフトチャッキ(20SNシリーズ) KITZ(キッツ) 20K ダクタイル鉄製リフトチャッキ(20SNシリーズ) KITZ(キッツ) 1個 8,998 税込9,898 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする