800型 ステンレス鋼フローティングボールバルブ(フルボア)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75958452 品番 UTFZ-10A
参考基準価格(税別)¥9,440 販売価格(税込) ¥7,148
販売価格(税別)
6,498
呼び径(A)10 呼び径(B)3/8 仕様ボール弁、フルボア型 形状ストレート 材質(本体)SCS13A 寸法L(mm)58 寸法H(mm)47 規格管接続:JIS B0203 最高使用圧力(MPa)5.49[56] 接続方式ねじ込み形 寸法D1(mm)100 材質(ボール)SCS13A(SUS304) ハンドル形状レバー式 材質(ステム)SUS304 材質(ハンドル)SUS430+プラスチックカバー 材質(ボールシート)ハイパタイトPTFE RoHS指令(10物質対応)対応 ボア径フルボア 検査圧力(MPa)弁箱/(水圧)8.27、(空圧)0.6、弁座/(空圧)0.6 バルブ種類ボールバルブ 接続方向ストレート

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:109

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする