KITZ(キッツ)
KITZ(キッツ)の バルブ
KITZ(キッツ)の ボールバルブ
800型 ステンレス鋼フローティングボールバルブ(フルボア)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75958461
品番
UTFZ-15A
参考基準価格(税別)
¥10,100
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
バスケットに入れる
モノタロウではこんなお得な商品も!
ボールバルブ フルボア ステンレス(SUS304)製 800型
モノタロウ
¥
2,898
¥
3,188
税込
呼び径(A)
15
呼び径(B)
1/2
仕様
ボール弁、フルボア型
形状
ストレート
材質(本体)
SCS13A
寸法L(mm)
62
寸法H(mm)
53
規格
管接続:JIS B0203
最高使用圧力(MPa)
5.49[56]
接続方式
ねじ込み形
寸法D1(mm)
100
材質(ボール)
SCS13A(SUS304)
ハンドル形状
レバー式
材質(ステム)
SUS304
材質(ハンドル)
SUS430+プラスチックカバー
材質(ボールシート)
ハイパタイトPTFE
RoHS指令(10物質対応)
対応
ボア径
フルボア
検査圧力(MPa)
弁箱/(水圧)8.27、(空圧)0.6、弁座/(空圧)0.6
バルブ種類
ボールバルブ
接続方向
ストレート
商品豆知識
配管工事を支える補助部材