3/22より値下げ!現場を応援
KITZ(キッツ)
KITZ(キッツ)の バルブ
KITZ(キッツ)の ボールバルブ
800型 ステンレス鋼フローティングボールバルブ(フルボア)
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75958495
品番
UTFZ-32A
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月3日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥25,200
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
値下げ
¥
17,980
バスケットに入れる
モノタロウではこんなお得な商品も!
ボールバルブ フルボア ステンレス(SUS304)製 800型
モノタロウ
¥
6,998
¥
7,698
税込
呼び径(A)
32
呼び径(B)
1-1/4
仕様
ボール弁、フルボア型
形状
ストレート
材質(本体)
SCS13A
寸法L(mm)
98
寸法H(mm)
75
規格
管接続:JIS B0203
最高使用圧力(MPa)
5.49[56]
接続方式
ねじ込み形
寸法D1(mm)
150
材質(ボール)
SCS13A(SUS304)
ハンドル形状
レバー式
材質(ステム)
SUS304
材質(ハンドル)
SUS430+プラスチックカバー
材質(ボールシート)
ハイパタイトPTFE
RoHS指令(10物質対応)
対応
ボア径
フルボア
検査圧力(MPa)
弁箱/(水圧)8.27、(空圧)0.6、弁座/(空圧)0.6
バルブ種類
ボールバルブ
接続方向
ストレート
商品豆知識
配管工事を支える補助部材