※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KITZ(キッツ)
KITZ(キッツ)の バルブ
KITZ(キッツ)の 各種用途バルブ
200型 ファンコイルバルブ(銅管用アングル形調整用 インジケータ付)(INAHシリーズ)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び径(B)
1/2
呼び径(A)
15
注文コード
75962577
品番
INAH
参考基準価格(税別)
¥14,400
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
呼び径
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
適合
国土交通省公共建築工事標準仕様書適合品
形状
アングル
材質(本体)
CAC406
使用温度範囲(℃)
-20〜120(流体の凍結なきこと)
寸法L(mm)
26
寸法H(mm)
68
呼び径(B)
1/2
寸法L1(mm)
56
最高使用圧力(MPa)
1.57(60℃以下の水・油・空気)、1.37(120℃以下の水・油・空気)
寸法D(mm)
48
接続方式
ねじ込み形
寸法l(mm)
6
寸法L2(mm)
24
材質(ボール)
PTFE
寸法d1(mm)
Rc1/2
寸法d2(mm)
R1/2
呼び径(A)
15
材質(ガスケット)
T#1995
材質(ステム)
C3531
材質(ハンドル)
ポリカーボネート
材質(ボンネット)
C3771
クラス
200型
接続形状
めねじ×ユニオンニップル
圧力損失(kPa)
60以下
流量設定範囲(L/min)
0〜20
注意
※インジケータ表示は圧力損失60kPaの流量特性です。
※保温材による被覆は25mmまで可能です。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材