※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

INSH 200型 ファンコイルバルブ(銅管用ストレート形調整用 インジケータ付)(INSHシリーズ) KITZ(キッツ) 75962595 INSH 200型 ファンコイルバルブ(銅管用ストレート形調整用 インジケータ付)(INSHシリーズ) KITZ(キッツ) 75962595

200型 ファンコイルバルブ(銅管用ストレート形調整用 インジケータ付)(INSHシリーズ)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 呼び径(B)1/2 呼び径(A)15 注文コード75962595 品番INSH
参考基準価格(税別)¥14,900 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
この商品は呼び径など3種類から選べます 他の種類を見る
適合国土交通省公共建築工事標準仕様書適合品 形状ストレート 材質(本体)CAC406 使用温度範囲(℃)-20〜120(流体の凍結なきこと) 寸法L(mm)51 寸法H(mm)77 呼び径(B)1/2 寸法L1(mm)55 最高使用圧力(MPa)1.57(60℃以下の水・油・空気)、1.37(120℃以下の水・油・空気) 寸法D(mm)48 接続方式ねじ込み形 寸法l(mm)6 材質(ボール)PTFE 寸法d1(mm)Rc1/2 寸法d2(mm)R1/2 呼び径(A)15 材質(ガスケット)T#1995 材質(ステム)C3531 材質(ハンドル)ポリカーボネート 材質(ボンネット)C3771 クラス200型 接続形状めねじ×ユニオンニップル 圧力損失(kPa)60以下 流量設定範囲(L/min)0〜20
注意
※インジケータ表示は圧力損失60kPaの流量特性です。
※保温材による被覆は25mmまで可能です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする